€ 28,41/ paarexcl. btw
€ 34,38incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 32 |
Type | 32 |
Serie | TEGERA 32 |
Type | 32 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Bruin / Zwart |
Lengte | 250 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3X33B |
EN 407 | 41214X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |