Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 32 Maat 7

  • ERIKS:14426623
  • Fabrikant:7392626037922
Image 1
TEGERA® 32, Hittebestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, volnerf rundsleer, snijweerstand niveau B, KEVLAR® fiber, Cat. II, versterkte wijsvinger, water- en olieafstotend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 28,41/ paarexcl. btw

€ 34,38incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 32
Type
32
Serie
TEGERA 32
Type
32
Handschoenmaat
7
Kleur
Bruin / Zwart
Lengte
250 mm
Kap
Beschermende manchet
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
3X33B
EN 407
41214X
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011