Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 296 Maat 8

  • ERIKS:14128010
  • Fabrikant:7392626058125
Image 1
TEGERA® 296, Lederen handschoen, winter gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf rundsleer, neopreen, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, wind- en waterdichte achterkant, waterdicht, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 33,37/ paarexcl. btw

€ 40,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 296
Type
296
Serie
TEGERA 296
Type
296
Handschoenmaat
8
Kleur
Zwart/Wit
Lengte
255 mm
Kap
Verlengde veiligheidsmanchet
Handschoen bevestiging
Elasticated 360°
EN 388:2016
2122X
EN 511
231
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011