€ 33,37/ paarexcl. btw
€ 40,38incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 296 |
Type | 296 |
Serie | TEGERA 296 |
Type | 296 |
Handschoenmaat | 7 |
Kleur | Zwart/Wit |
Lengte | 255 mm |
Kap | Verlengde veiligheidsmanchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 360° |
EN 388:2016 | 2122X |
EN 511 | 231 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011 |