Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 295 maat 6

  • ERIKS:13402240
  • Fabrikant:7340118313061
Image 1
TEGERA® 295, Lederen handschoen, 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, waterdicht, winter gevoerd, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 25,57/ paarexcl. btw

€ 30,94incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 295
Type
295
Serie
TEGERA 295
Type
295
Handschoenmaat
6
Kleur
Wit/Grijs/Blauw
Handschoen bevestiging
Elasticated 360°
EN 388:2016
2121X
EN 511
121
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011