€ 22,04/ paarexcl. btw
€ 26,67incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 215 |
Type | 215 |
Serie | TEGERA 215 |
Type | 215 |
Handschoenmaat | 12 |
Kleur | Grijs / Wit |
Lengte | 210 mm |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 2X21C |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Goedkeuringen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011 |