Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 215 Maat 10

  • ERIKS:14543815
  • Fabrikant:7392626014114
Image 1
TEGERA® 215, Snijbestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,6-0,7 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, snijweerstand niveau C, KEVLAR® fiber, Cat. II, versterkte wijsvinger, versterkte vingertoppen, voor precisiewerk
Opslaan in lijst

€ 22,04/ paarexcl. btw

€ 26,67incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 215
Type
215
Serie
TEGERA 215
Type
215
Handschoenmaat
10
Kleur
Grijs / Wit
Lengte
210 mm
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
2X21C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011