€ 40,40/ paarexcl. btw
€ 48,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 134 |
Type | 134 |
Serie | TEGERA 134 |
Type | 134 |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Bruin / Zwart |
Lengte | 395 mm |
Kap | Verlengde veiligheidsmanchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3X22C |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 3X22C |
EN 407 | 41234X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
EN 11492 | R:4,11x10¹¹Ω |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A;UKCA |