Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 134 maat 11

  • ERIKS:12979124
  • Fabrikant:7392626040649
Image 1
TEGERA® 134, Las- en hittebestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,8-1,2 mm volnerf geitenleer, snijweerstand niveau C, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, extra lang, versterkte naden, water- en olieafstotend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 40,40/ paarexcl. btw

€ 48,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 134
Type
134
Serie
TEGERA 134
Type
134
Handschoenmaat
11
Kleur
Bruin / Zwart
Lengte
395 mm
Kap
Verlengde veiligheidsmanchet
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
3X22C
EN 388:2016 + A1: 2018
3X22C
EN 407
41234X
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 11492
R:4,11x10¹¹Ω
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A;UKCA