€ 16,52/ paarexcl. btw
€ 19,99incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 130A |
Type | 130A |
Serie | TEGERA 130A |
Type | 130A |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Wit/Geel |
Lengte | 300 mm |
Kap | Beschermende manchet |
EN 388:2016 | 3111X |
EN 407 | 412X4X |
EN 11492 | R:11,09x10⁶Ω |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B |