Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 130A maat 8

  • ERIKS:13402249
  • Fabrikant:7340118312484
Image 1
TEGERA® 130A, Las- en hittebestendige handschoen, niet gevoerd, 0,7-0,9 mm volnerf geitenleer, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte wijsvinger, versterkte naden, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 16,52/ paarexcl. btw

€ 19,99incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 130A
Type
130A
Serie
TEGERA 130A
Type
130A
Handschoenmaat
8
Kleur
Wit/Geel
Lengte
300 mm
Kap
Beschermende manchet
EN 388:2016
3111X
EN 407
412X4X
EN 11492
R:11,09x10⁶Ω
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B