€ 15,98/ paarexcl. btw
€ 19,34incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 126A |
Type | 126A |
Serie | TEGERA 126A |
Type | 126A |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Wit/Geel |
Lengte | 310 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 2111X |
EN 407 | 412X4X |
EN 11492 | R:2.55x10⁵Ω |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B;UKCA |