Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 126A maat 10

  • ERIKS:13229055
  • Fabrikant:7340118312255
Image 1
TEGERA® 126A, Las- en hittebestendige handschoen, niet gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, Cat. III, weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte naden, voor assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 15,98/ paarexcl. btw

€ 19,34incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 126A
Type
126A
Serie
TEGERA 126A
Type
126A
Handschoenmaat
10
Kleur
Wit/Geel
Lengte
310 mm
Kap
Beschermende manchet
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
2111X
EN 407
412X4X
EN 11492
R:2.55x10⁵Ω
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B;UKCA