Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 117 maat 9

  • ERIKS:14036676
  • Fabrikant:7392626010635
Image 1
TEGERA® 117, Lederen handschoen, winter gevoerd, 0,6-0,8 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, polyester, fleece, Cat. II, versterkte wijsvinger, versterkte vingers en duim, voor precisiewerk
Opslaan in lijst

€ 16,11/ paarexcl. btw

€ 19,49incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 117
Type
117
Serie
TEGERA 117
Type
117
Handschoenmaat
9
Drager materiaal
Fleece
Kleur
Grijs / Wit
Lengte
230 mm
Handschoen bevestiging
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
EN 388:2016 + A1: 2018
2011X
EN 511
01X
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3