€ 16,11/ paarexcl. btw
€ 19,49incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 117 |
Type | 117 |
Serie | TEGERA 117 |
Type | 117 |
Handschoenmaat | 11 |
Drager materiaal | Fleece |
Kleur | Grijs / Wit |
Lengte | 230 mm |
Handschoen bevestiging | Hook-and-loop |
EN 388:2016 | 2121X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2011X |
EN 511 | 01X |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |