€ 8,67/ paarexcl. btw
€ 10,49incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 106 |
Type | 106 |
Serie | TEGERA 106 |
Type | 106 |
Handschoenmaat | 9 |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Blauw/Beige |
Lengte | 220 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3131X |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |