Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 106 maat 10

  • ERIKS:13475598
  • Fabrikant:7392626010604
Image 1
TEGERA® 106, Lederen handschoen, half-gevoerd, 1,0-1,1 mm volnerf rundsleer, katoen, jersey, Cat. II, versterkte wijsvinger, versterkte vingers en duim, voor zwaar werk
Opslaan in lijst

€ 8,67/ paarexcl. btw

€ 10,49incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 106
Type
106
Serie
TEGERA 106
Type
106
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Blauw/Beige
Lengte
220 mm
Kap
Beschermende manchet
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
3131X
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011