Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstleren handschoen PRO 9122 Maat 7

  • ERIKS:14543935
  • Fabrikant:7392626023499
Image 1
TEGERA® 9122, Kunstleren handschoen, winter gevoerd, 0,7 mm Microthan®+, diamondgreeppatroon, polyester, fleece, Cat. II, chroomvrij, waterafstotend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 31,39/ paarexcl. btw

€ 37,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 9122 PRO
Type
9122
Serie
TEGERA 9122 PRO
Type
9122
Handschoenmaat
7
Drager materiaal
Fleece
Kleur
Zwart/Grijs/Geel
Lengte
242 mm
Handschoen bevestiging
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
EN 388:2016 + A1: 2018
3211X
EN 511
11X
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4