€ 41,22/ paarexcl. btw
€ 49,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 9196 PRO |
Type | 9196 |
Serie | TEGERA 9196 PRO |
Type | 9196 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Grijs/Zwart/Geel |
Dikte | 0.7 mm |
Lengte | 230 mm |
Kap | Verlengde veiligheidsmanchet |
Handschoen bevestiging | Hook-and-loop |
EN 388:2016 | 2031X |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |