Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstleren handschoen 9196 Maat 7

  • ERIKS:14543941
  • Fabrikant:7392626036413
Image 1
TEGERA® 9196, Kunstleren handschoen, niet gevoerd, 0,7 mm Microthan®+, diamondgreeppatroon, polyester, Cat. II, polssteun, chroomvrij, voor assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 41,22/ paarexcl. btw

€ 49,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 9196 PRO
Type
9196
Serie
TEGERA 9196 PRO
Type
9196
Handschoenmaat
7
Kleur
Grijs/Zwart/Geel
Dikte
0.7 mm
Lengte
230 mm
Kap
Verlengde veiligheidsmanchet
Handschoen bevestiging
Hook-and-loop
EN 388:2016
2031X
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011