Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstleren handschoen 9112 Maat 13

  • ERIKS:14543925
  • Fabrikant:7392626032033
Image 1
TEGERA® 9112, Kunstleren handschoen, winter gevoerd, 0,7 mm Microthan®+, diamondgreeppatroon, polyester, fleece, Cat. II, chroomvrij, waterafstotend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 29,59/ paarexcl. btw

€ 35,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 9112 PRO
Type
9112
Serie
TEGERA 9112 PRO
Type
9112
Handschoenmaat
13
Drager materiaal
Fleece
Kleur
Zwart/Grijs/Geel
Lengte
230 mm
Kap
Beschermende manchet
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
2232X
EN 511
12X
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011