€ 29,59/ paarexcl. btw
€ 35,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 9112 PRO |
Type | 9112 |
Serie | TEGERA 9112 PRO |
Type | 9112 |
Handschoenmaat | 11 |
Drager materiaal | Fleece |
Kleur | Zwart/Grijs/Geel |
Lengte | 230 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 2232X |
EN 511 | 12X |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011 |