Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstleren handschoen 325 Maat 10

  • ERIKS:14543829
  • Fabrikant:7392626037250
Image 1
TEGERA® 325, Kunstleren handschoen, niet gevoerd, 0,6 mm kunstleer, polyester, Cat. II, chroomvrij, ademende achterkant, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 5,05/ paarexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 325
Type
325
Serie
TEGERA 325
Type
325
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart/Grijs/Blauw
Lengte
210 mm
Handschoen bevestiging
Elasticated 360°
EN 388:2016
2031X
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011