Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstlederen handschoen 9128 maat 11

  • ERIKS:13548116
  • Fabrikant:7392626070844
Image 1
TEGERA® 9128, Kunstleren handschoen, winter gevoerd, 0,7 mm Microthan®+, diamondgreeppatroon, polyester, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, chroomvrij, high-vis kleur, waterdicht, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 39,93/ paarexcl. btw

€ 48,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 9128 PRO
Type
9128
Serie
TEGERA 9128 PRO
Type
9128
Handschoenmaat
11
Kleur
Geel / Zwart
Lengte
240 mm
Handschoen bevestiging
Elasticated 360°
EN 388:2016
1121X
EN 511
111
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;EAC;TP TC 019:2011;EN 420:2003+A1:2009;EN 388:2016;EN 511:2006;Short model (EN 420);ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4