Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstlederen handschoen 517 maat 12

  • ERIKS:14036735
  • Fabrikant:7340118330693
Image 1
TEGERA® 517, Kunstleren handschoen, winter gevoerd, 0,7 mm kunstleer, polyester, fleece, Cat. II, chroomvrij, waterdicht, voor precisiewerk
Opslaan in lijst

€ 12,07/ paarexcl. btw

€ 14,60incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 517
Type
517
Serie
TEGERA 517
Type
517
Handschoenmaat
12
Drager materiaal
Fleece
Kleur
Zwart / Groen
Lengte
235 mm
Handschoen bevestiging
Hook-and-loop
EN 388:2016
1121X
EN 511
111
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011;UKCA