Eriks
TEGERA

TEGERA Handschoen 8815 Infinity mt. 7 snijbestendige handschoen

  • ERIKS:14105810
  • Fabrikant:7340118371054
Image 1
TEGERA® 8815 INFINITY, Snijbestendige handschoen, nitrielschuim/aqua PU, handpalm gedompeld, CRF® Omni Technology, nylon, spandex, 18 gg, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau F, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor zwaar werk
Opslaan in lijst

€ 30,04/ paarexcl. btw

€ 36,35incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8815
Type
8815
Serie
TEGERA Infinity 8815
Type
8815
Handschoenmaat
7
Kleur
Zwart
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level F
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A6;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011