Eriks
TEGERA

TEGERA Handschoen 7361 11

  • ERIKS:13699955
  • Fabrikant:7340118325262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7361, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, volledig gevoerd, 0,3* mm nitriel, volledig gedompeld, nylon, 18 gg, zandachtige afwerking, Cat. III, olie- en vetbestendig, water- en olieafstotend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 8,24/ paarexcl. btw

€ 9,97incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 7361
Type
7361
Serie
TEGERA 7361
Type
7361
Handschoenmaat
11
Kleur
Groen / Zwart
Dikte
0.3 mm
Lengte
340 mm
EN 388:2016
4121X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN 16523:2015
25623366
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Latex;Phthalates