€ 8,24/ paarexcl. btw
€ 9,97incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 7361 |
Type | 7361 |
Serie | TEGERA 7361 |
Type | 7361 |
Handschoenmaat | 10 |
Kleur | Groen / Zwart |
Dikte | 0.3 mm |
Lengte | 340 mm |
EN 388:2016 | 4121X |
EN ISO 374-1:2016 Type A | AJKMNOPT |
EN 407 | X1XXXX |
EN 16523:2015 | 25623366 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Product Vrij Van | Latex;Phthalates |