Eriks
TEFLEX

TEFLEX OR Teflex FEP/FKM 1605x6,99 900553

  • ERIKS:11150814
Image 1
Een Teflex O-ring is opgebouwd uit een FKM snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 577,00/ stukexcl. btw

€ 698,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 577,00

-

10+

€ 461,60

20.00%

25+

€ 403,90

30.00%

50+

€ 346,20

40.00%

100+

€ 288,50

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/FKM
Kleur
Transparant zwart
Hardheid
90
Compound
900553
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C