€ 93,40/ stukexcl. btw
€ 113,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,40 | - |
10+ | € 74,72 | 20.00% |
25+ | € 65,38 | 30.00% |
50+ | € 56,04 | 40.00% |
100+ | € 46,70 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 400 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026