€ 94,30/ stukexcl. btw
€ 114,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 94,30 | - |
10+ | € 75,44 | 20.00% |
25+ | € 66,01 | 30.00% |
50+ | € 56,58 | 40.00% |
100+ | € 47,15 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 494.16 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026