Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-267 209,14x3,53mm

  • ERIKS:11151337
Image 1
Een Teflex® O-ring is opgebouwd uit een Silicone snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 45,80/ stukexcl. btw

€ 55,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,80

-

10+

€ 36,64

20.00%

25+

€ 32,06

30.00%

50+

€ 27,48

40.00%

100+

€ 22,90

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026