Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-252 132,94x3,53mm

  • ERIKS:10026892
Image 1
Een Teflex® O-ring is opgebouwd uit een Silicone snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
132.94 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
252
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/VMQ
Kleur
Transparant rood
Hardheid
90
Compound
900554
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026