Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 70x3mm

  • ERIKS:11112064
Image 1
Een Teflex® O-ring is opgebouwd uit een Silicone snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,90

-

10+

€ 19,12

20.00%

25+

€ 16,73

30.00%

50+

€ 14,34

40.00%

100+

€ 11,95

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
70 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/VMQ
Kleur
Transparant rood
Hardheid
90
Compound
900554
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026