Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 270x5mm

  • ERIKS:10026970
Image 1
Een Teflex® O-ring is opgebouwd uit een Silicone snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 53,20/ stukexcl. btw

€ 64,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,20

-

10+

€ 42,56

20.00%

25+

€ 37,24

30.00%

50+

€ 31,92

40.00%

100+

€ 26,60

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
270 mm
Snoerdikte
5 mm
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/VMQ
Kleur
Transparant rood
Hardheid
90
Compound
900554
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026