Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 494.16 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/FKM |
Kleur | Transparant zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 900553 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026