€ 42,00/ stukexcl. btw
€ 50,82incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,00 | - |
10+ | € 33,60 | 20.00% |
25+ | € 29,40 | 30.00% |
50+ | € 25,20 | 40.00% |
100+ | € 21,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 88.57 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/FKM |
Kleur | Transparant zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 900553 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026