Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM 900553 AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:10025553
Image 1
Een Teflex O-ring is opgebouwd uit een FKM snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 32,10/ stukexcl. btw

€ 38,84incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,10

-

10+

€ 25,68

20.00%

25+

€ 22,47

30.00%

50+

€ 19,26

40.00%

100+

€ 16,05

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
37.77 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
128
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/FKM
Kleur
Transparant zwart
Hardheid
90
Compound
900553
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026