Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM 900553 AS568-BS1806-ISO3601-024 28,3x1,78mm

  • ERIKS:10025532
Image 1
Een Teflex O-ring is opgebouwd uit een FKM snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 30,00/ stukexcl. btw

€ 36,30incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,00

-

10+

€ 24,00

20.00%

25+

€ 21,00

30.00%

50+

€ 18,00

40.00%

100+

€ 15,00

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
28.3 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
024
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/FKM
Kleur
Transparant zwart
Hardheid
90
Compound
900553
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026