€ 31,80/ stukexcl. btw
€ 38,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,80 | - |
10+ | € 25,44 | 20.00% |
25+ | € 22,26 | 30.00% |
50+ | € 19,08 | 40.00% |
100+ | € 15,90 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 40 mm |
Snoerdikte | 4 mm |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/FKM |
Kleur | Transparant zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 900553 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026