Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-017 17,17x1,78mm

  • ERIKS:11251465
Image 1
Een Teflex® O-ring is opgebouwd uit een Silicone snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 21,40/ stukexcl. btw

€ 25,89incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,40

-

10+

€ 17,12

20.00%

25+

€ 14,98

30.00%

50+

€ 12,84

40.00%

100+

€ 10,70

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
17.17 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
017
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/VMQ
Kleur
Transparant rood
Hardheid
90
Compound
900554
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026