Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-015 14x1,78mm

  • ERIKS:11103146
Image 1
Een Teflex® O-ring is opgebouwd uit een Silicone snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 19,70/ stukexcl. btw

€ 23,84incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,70

-

10+

€ 15,76

20.00%

25+

€ 13,79

30.00%

50+

€ 11,82

40.00%

100+

€ 9,85

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026