Eriks
TEFLEX

TEFLEX Dichting Cam & Groove Teflex Silicone met FEP ommanteld 1.1/2"

  • ERIKS:11104644
Image 1
Deze dichting is ideaal in toepassingen voor de pharma- en voedingsindustrie. De dichtingen combineren de beste eigenschappen van twee verschillende materialen. De veerkracht van de binnenkern en de chemische bestendigheid van het gesloten omhulsel in FEP.
De dichtingen zijn conform FDA 21 CFR 177.2600 en FDA 21 CFR 177.1550(a) (1) en (b) voor de volledige dichting.
Opslaan in lijst

€ 47,00/ stukexcl. btw

€ 56,87incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,00

-

10+

€ 44,18

6.00%

25+

€ 41,36

12.00%

50+

€ 37,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal
FEP omhulling MVQ
Kleur
Transparant
Maat aansluiting
1.1/2"
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C