Eriks
TEFLEX

TEFLEX Dichting Cam & Groove Teflex EPDM kern met FEP ommanteld 2"

  • ERIKS:12331218
Image 1
Deze dichting is ideaal in toepassingen voor de pharma- en voedingsindustrie. De dichtingen combineren de beste eigenschappen van twee verschillende materialen. De veerkracht van de binnenkern en de chemische bestendigheid van het gesloten omhulsel in FEP.
De dichtingen zijn conform FDA 21 CFR 177.1550.
Opslaan in lijst

€ 81,03/ stukexcl. btw

€ 98,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,41

-

10+

€ 81,03

5.13%

25+

€ 76,65

10.26%

50+

€ 70,08

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal
FEP omhulling EPDM
Kleur
Transparant
Maat aansluiting
2"
Temperatuurbereik
van -25 tot 150 °C