Eriks
TEFLEX

TEFLEX Dichting Cam and Groove Teflex FEP/Viton 1.1/2"

  • ERIKS:11104658
Image 1
Deze dichting is ideaal in toepassingen voor de pharma- en voedingsindustrie. De dichtingen combineren de beste eigenschappen van twee verschillende materialen. De veerkracht van de binnenkern en de chemische bestendigheid van het gesloten omhulsel in FEP.
De dichtingen zijn conform FDA 21 CFR 177.1550.
Opslaan in lijst

€ 50,50/ stukexcl. btw

€ 61,11incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,50

-

10+

€ 47,47

6.00%

25+

€ 44,44

12.00%

50+

€ 40,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal
FEP omhulling FPM
Kleur
Transparant
Maat aansluiting
1.1/2"
Temperatuurbereik
van -20 tot 204 °C