Eriks
TEC7

TEC7 TRANS 7 Transparante universele afdichtingskit 310ml

  • ERIKS:23603750
  • Fabrikant:5414195539569
Image 1
TRANS7 is een zeer hoogkwalitatieve transparante voegkit.
TRANS7 is de beste keuze voor afdichtingen van doorschijnende materialen én het afwerken van overgangsvoegen tussen verschillend gekleurde materialen.
TRANS7 behoort tot de topklasse in transparante afwerkingskitten:

· goede verlijming en hechting
· schimmel- en bacteriewerend
· veilig te gebruiken op natuursteen
· goed overschilderbaar
· hecht ook op natte ondergronden
Opslaan in lijst

€ 11,92/ stukexcl. btw

€ 14,42incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,92

-

12+

€ 10,73

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEC7
Serie
TRANS 7
Inhoud
310 ml