Eriks
TANGIT

TANGIT Reiniger PVC/PVC-C blik 1,0 L

  • ERIKS:10020409
  • Fabrikant:4015000850636
Image 1
Optimale prestatie van je PVC-U, PVC-C en ABS lijmverbindingen met Tangit Reiniger. Let op: gebruik bij PP-/PE-/PB-/PVDF Tangit KS Cleaner voor kunststoflasverbindingen. Vereiste systeemcomponent voor Tangit oplosmiddelhoudende buisverlijmingen. Zorg ervoor dat je de juiste reinigingsprocedure volgt om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van je verbindingen te waarborgen.Tolueen en methyleenchloride vrijMinder condens-/ ijsvorming na gebruikZeer lage PPM-waarde door unieke samenstelling
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TANGIT
Toepassing
Reiniger
Inhoud
1 l