Eriks
TANGIT

TANGIT PVC-lijm blik+kwast 0,25L

  • ERIKS:10020443
  • Fabrikant:5412530718297
Image 1
Dé oplossing voor het verlijmen van thermoplastische drukleidingsystemen van hard PVC volgens EN 1452. Geschikt voor drukloze leidingsystemen (afvoer van rioolwater) volgens EN 1329, diverse installatie- en reparatiewerkzaamheden en voor structurele verlijming van PVC platen en tegels. Voldoet het aan de eisen voor kunststof leidingsystemen in industriële toepassingen volgens EN ISO 15493.
Voor diverse Gemakkelijke verlijming, ook van grotere afmetingenhet verlijmen van thermoplastische drukleidingsystemen van hard PVC
Hogere veiligheid dankzij uitstekend spleetoverbruggend vermogen (lage stroomwaarde)
Lange opentijd van 4 minuten.
Voldoet aan EN 1452 , EN 1329, EN 14814, EN 14680 en ISO 15493
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TANGIT
Toepassing
Kunststof drukleidingen
Inhoud
250 ml
Verpakking
Blik (pot)