Eriks
TA

TA Snelontluchter Serie: ZUP Type: 2842 Messing Buitendraad (BSPT) 3/8" (10)

  • ERIKS:12712007
  • Fabrikant:7640148632508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUP
Type
2842
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C