€ 3.574,00/ stukexcl. btw
€ 4.324,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | Statico SU |
Type | 1842 |
Materiaal huis | Staal |
Vatgrootte | 600 l |
Draadaansluiting vat | Buitendraad (BSPP) |
Maat draadaansluiting vat | 3/4" (20) |
Voordruk | 4 bar |
Einddruk | 10 bar |
Diameter | 740 mm |
Hoogte | 1596 mm |
Materiaal ventiel | Messing |
Materiaal balg | Butyl |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 5 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Voor tapwater | Nee |